Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R590-200Q60A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R590-200Q60A-11M
Rubix :0033-0327271
Fabricant :5747233



Documents
Détails articles : FRAISE SURFACER COROMILL CENTURY R590-200Q60A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Z | 16 mm |
| Diamètre queue | 60 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 60s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 977,63 € HT
/ unité
5 973,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours