Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-016O16L-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-016O16L-11L
Rubix :0033-0746827
Fabricant :5739309
EAN :80014874



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 144,78 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,43 € HT
/ unité
566,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h