Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA210-051C5-09M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA210-051C5-09M
Rubix :0033-0747185
Fabricant :5739896



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Z | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70,0024 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,05 € HT
/ unité
1 090,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours