Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-013M16-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-013M16-11L
Rubix :0033-0741608
Fabricant :5739424



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Z | 1 mm |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 73,203 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,20 € HT
/ unité
499,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours