Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-100Q32-08H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-100Q32-08H
Rubix :0033-0325822
Fabricant :5761889



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-100Q32-08H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,52 € HT
/ unité
1 903,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h