Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R331.32-200Q40FM12.00

Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R331.32-200Q40FM12.00
Rubix :0033-0748292
Fabricant :5745125
EAN :11173595
FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331

Résumé technique

Diamètre200 mm
Z8 mm
Diamètre queue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331


Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331

Informations techniques


Attributs
Diamètre200 mm
Z8 mm
Diamètre queue40 mm
Arrosage internenon
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale63 mm
Queuearbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s
3 545,20 HT
/ unité
4 254,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h