Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A490-063R25-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A490-063R25-14M
Rubix :0033-0757078
Fabricant :5844009
EAN :25844009



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 490
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63,5 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50,0126 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 045,43 € HT
/ unité
1 254,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours