Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-025C5-11M095
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-025C5-11M095
Rubix :0033-0327186
Fabricant :5745437



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 RAINU R390-025C5-11M095
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 95 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,10 € HT
/ unité
787,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h