Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 1225/6 Z3
Fraises sur tige HM ZYA 1225/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 1225/6 Z3
Rubix :0060-0513302
Fabricant :21101906
EAN :4007220045657


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 1225/6 3D HM CYLINDRIQUE 21101906
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,86 € HT
/ unité
99,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours