Fraise à carotter Fein 63133189052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133189052
Rubix :0140-5301971
EAN :4014586612751



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 19X50 QUICKIN
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 19 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € HT
/ unité
70,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours