Fraise à carotter Ruko 108220
Fraise à carotter HSS attache Weldon (3/4")
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ruko :108220
Rubix :8554-0224205
EAN :4007140043719

Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A CAROTTER QW 20MM 108 HSS PROF.PERCAGE 30MM
Carotteur en acier rapide à haut rendement. Les perfectionnements apportés sur la denture ont amélioré les qualités de coupe et augmenté sensiblement les performances et la durée de vie de l‘outil. Utilisation dans toutes les machines à carotter électro-magnétiques avec cône morse N° 2 ou 3, à l'aide des porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, ou EasyLock RUKO réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 et dans les machines avec broche Weldon comme par ex. modèle RUKO RS5e / RS10.
Points forts
Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.
Applications
Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
| Matière à usiner | plastique |
| Type d'attachement | weldon 3/4 |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,97 € HT
/ unité
83,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h