Fraise à carotter Fein 63133210052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133210052
Rubix :0140-5301975
EAN :4014586613161



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 21 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 21X50 QUICKIN
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 21 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 21 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 € HT
/ unité
70,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours