Fraise à carotter Fein 63127823010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127823010
Rubix :0140-5348896
EAN :4014586425979



Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 110 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRE 50 - DIA.110MM PORTE OUTIL QUICKIN MAX
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 110 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 110 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
| Type d'attachement | quickin max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,71 € HT
/ unité
642,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours