Fraise monobloc Fein 63134130075
Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134130075
Rubix :0140-5301710
EAN :4014586611808



Résumé technique
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 13X25 WELDON TIN
Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 13 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Type | fraise hss+tin dura |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,89 € HT
/ unité
73,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours