Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant L331.52-250S50MM

Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :L331.52-250S50MM
Rubix :0033-0767009
Fabricant :5735385
FRAISE-DISQUE DEUX TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Résumé technique
Diamètre250 mm
Z16 mm
Diamètre queue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE-DISQUE DEUX TAILLES REGLABLE COROMILL 331


Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331

Informations techniques


Attributs
Diamètre250 mm
Z16 mm
Diamètre queue50 mm
Arrosage internenon
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale29,2 mm
Queuearbor -iso 240 -2 key drives -metric: 50
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 728,57 HT
/ unité
4 474,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h