Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA210-152R38-14M
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA210-152R38-14M
Rubix :0033-0747173
Fabricant :5739918
EAN :12308170



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 128,4 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 62,992 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 992,21 € HT
/ unité
2 390,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours