Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-044C4-1046H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-044C4-1046H
Rubix :0033-0761964
Fabricant :5765070



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 82 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 835,40 € HT
/ unité
2 202,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h