Fraise monobloc Sutton E4460600
Fraise d'ébauche - NR (ébauche normale) - R25 AI - standard - Tecline E446
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4460600
Rubix :S748-0529171
EAN :9311963565507




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 3DTS NORMAL E446 25D DIN6527L HA VHM BRT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,44 € HT
/ unité
49,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours