Lime de fraisage rotative Klingspor 295610
Fraise cylindrique en carbure de tungstène série HF 100 B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :295610
Rubix :0064-0256979
EAN :4014855132133

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindre |
| Longueur totale | 70 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PROCUT FORME B DENTURE 6E CYLIND. D.12X25X6
Fraise cylindrique avec coupe en bout. Désignation selon le norme DIN 8032 : ZYAS.
Points forts
La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs.
Applications
Acier de construction;Métaux non ferreux tendres;Métaux non ferreux durs;Matériaux résistants au fluage;Fonte;Plastiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindre |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,13 € HT
/ unité
127,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours