Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.52-04040RAL10G1630
Fraise conique à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.52-04040RAL10G1630
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.52-04040RAL10G1630
Rubix :0033-0748749
Fabricant :5743575
EAN :12423095




Résumé technique
| Diamètre | 3,994 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,994 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 10 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,73 € HT
/ unité
242,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h