Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P051-0800-OA O10A

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P051-0800-OA O10A
Rubix :0033-0738984
Fabricant :7254431
EAN :7323221821234
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents9
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale70 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementsp3 (cvd dlc)
Typecoromill® plura épaulement carré à coupe centrale (bordure)
Longueur utile20 mm
404,79 € HT
/ unité
485,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours