Références
GISS Cutline :862881
Rubix :G600-0515701
EAN :3660338175251

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.20 2 DENTS - ZIRKO - QW
Fraise carbure - Coupe alu - 2 dents - Série normale - Queue weldon - ZIRKO
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | zirko |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | non ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,39 € HT
/ unité
226,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
