Fraise monobloc Sandvik Coromant 2N342-1600-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2N342-1600-PD P2BM
Rubix :0033-0830238
Fabricant :8351812
EAN :7323227193342

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-1600-PDP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 97 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | coromill® plura (fraise monobloc en carbure / fraise en carbure) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,49 € HT
/ unité
704,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h