Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-1270-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-1270-PB P2BM
Rubix :0033-0830208
Fabricant :8351852
EAN :7323227193625


Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-1270-PBP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 28,575 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialcrsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 28,575 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,60 € HT
/ unité
417,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h