Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-0400-050-XC  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K365-0400-050-XC  1730
Rubix :0033-0806108
Fabricant :8213589
EAN :7323226617580
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe14 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centreavec coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura (fraise monobloc)
Angle d'hélice36 °
Matière à usinerp, m, k, n, s
Longueur utile19,6 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,91 HT
/ unité
129,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h