Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1270-304ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-1270-304ASD 1745
Rubix :0033-0801782
Fabricant :7963645
EAN :7323225532693
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre6,604 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,604 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe63,5 mm
Longueur totale119,063 mm
Coupe au centrenon (ne coupe pas au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura fraise en bout pour fraisage latéral à haute avance
Angle d'hélice42 °
Matière à usineralliages de titane
Longueur utile70,644 mm
Angle de coupe7 °
599,22 HT
/ unité
719,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h