Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-08030-AQ12GP10

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-08030-AQ12GP10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-08030-AQ12GP10
Rubix :0033-0748773
Fabricant :5743464
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe12 mm
Longueur totale150 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile12 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,14 HT
/ unité
355,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h