Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386792

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :8386792
Rubix :0033-0830320
Fabricant :8386792
EAN :7323227354347
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-1600-NBH10F
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-1600-NBH10F


CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale98 mm
Coupe au centrecarré, coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura
Angle d'hélice35 °
Matière à usinermatières non ferreuses (iso n)
Longueur utile32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,63 HT
/ unité
300,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours