Références
Mapal :30965843
Rubix :6452-0785681

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D14 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D14
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,74 € HT
/ unité
160,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
