Références
Sutton :E4640800
Rubix :S748-0720990
Détails articles : FRAISE 8 5FL HARMONY E464 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Fraise 8 5fl harmony e464 ti din6527l-ha vhm alnova
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 27 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | bout carré (din 6527l) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,55 € HT
/ unité
119,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
