Références
Miller Tools :M6005-1700AW
Rubix :T781-0661216
Fabricant :30245690


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 143 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 143 mm |
| Longueur de coupe | 93 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,06 € HT
/ unité
280,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours