Foret hélicoïdal GISS Cutline 861164

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Queue réduite

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :861164
Rubix :G600-0500173
EAN :3660338159756
FORET HSS QUEUE REDUITE - D17,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage17,5 mm
Longueur totale191 mm
Longueur de coupe130 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS QUEUE REDUITE - D17,5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS queue réduite - Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affûtage standard
Pour utilisation avec mandrin classique diamètre 13mm maximum (perceuse à colonne, électoportatif…)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage17,5 mm
Longueur totale191 mm
Longueur de coupe130 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,33 HT
/ unité
42,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h