Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-0800-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K324-0800-XB 1730
Rubix :0033-0806281
Fabricant :8213473
EAN :7323226616323


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,00 € HT
/ unité
174,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h