Foret hélicoïdal GISS Cutline 861034

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861034
Rubix :G600-0500046
EAN :3660338158476
FORET HSS ZIRKO - D.2,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.2,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue2 mm
29,40 € HT
/ 10 unités
35,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h