Foret hélicoïdal Mapal M6108-0950AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-0950AE
Rubix :6452-0652770
Fabricant :30440613


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 142 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 9,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 142 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,00 € HT
/ unité
240,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours