Foret hélicoïdal Tivoly 81439210500
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - PHOENIX -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81439210500
Rubix :0045-0182505
EAN :3221910785239



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET 5 COURT QC 8143921 HSS-E5 PHOENIX TIAN TYPE S
PHOENIX | Foret HSSE5 TiAlN taillé meulé cylindrique court. Type S
Applications
Conçu pour perçages polyvalents et trous profonds. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,80 € HT
/ 10 unités
309,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours