Références
Sutton :D1530350
Rubix :S748-0503285
EAN :9311963371122




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 52 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET 3,5 EXTRA COURT D153 STUB VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC
Utilisation : Acier inoxydable
Particulièrement adapté au perçage des aciers inoxydable austénitique sur machine.
Foret extra court HSS-Co, revêtu TiAlN pour une meilleure durée de vie, hélice à 40°. Géométrie VA. Affûtage 4 facettes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 52 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | ~din 1897 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h7 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | pour matériaux type inox |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,98 € HT
/ unité
40,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours