Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-0400-XA 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K313-0400-XA 1730
Rubix :0033-0806300
Fabricant :8213434
EAN :7323226615937
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale54 mm
Longueur de coupe10,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale54 mm
Longueur de coupe10,5 mm
Type de tigecylindrique
Tolérance-0,020 à -0,038 (d8)
Angle d'hélice45 °
Affûtagerayon, coupe centrale
Queuequeue cylindrique
Matière à usinerpour tous les matériaux à usiner (du dégrossissage à la finition).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe30 °
Diamètre queue6 mm
64,28 HT
/ unité
77,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h