Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0400-012A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0400-012A1-SM 1210
Rubix :0033-0738002
Fabricant :7574690
EAN :7323223766595
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice29,2 °
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur et alliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h