Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0556-037A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0556-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779977
Fabricant :8151170
EAN :7323226354065


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 87 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 87 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h6 (diamètre de perçage) ; h8 - h9 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier (gamme iso p : aciers non alliés/faiblement alliés, aciers à bas carbone, aciers alliés, aciers moulés) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h