Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1600-133A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1600-133A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779527
Fabricant :8151468
EAN :7323226357042
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale204 mm
Longueur de coupe154 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale204 mm
Longueur de coupe154 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementp1bm (revêtement carbure)
Tolérancetrou : h8 - h9 ; queue : h6 ; diamètre de perçage (m7) : +0,007 à +0,025 (pour 10<dc≤18)
Rapport Diamètre / longueur de percage8
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue16 mm
1 303,52 € HT
/ unité
1 564,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h