Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0410-027A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0410-027A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780064
Fabricant :8151112
EAN :7323226353488
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialn
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage5,1707
Angle d'hélice29,7898 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (dimension 6)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
251,14 HT
/ unité
301,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h