Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-0200-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-0200-XA 1730
Rubix :0033-0806331
Fabricant :8213373
EAN :7323226615524


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 8,5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 8,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Affûtage | carré, centre-coupant |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | aluminium et métaux non ferreux (du dégrossissage à la finition) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € HT
/ unité
92,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h