Foret hélicoïdal GISS Cutline 861083

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :861083
Rubix :G600-0500095
EAN :3660338158964
FORET HSS ZIRKO - D.6,9 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.6,9 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale109 mm
Longueur de coupe69 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,90 HT
/ 10 unités
81,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours