Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0556-045A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0556-045A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801130
Fabricant :7781823
EAN :7323224677692


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 104 mm |
| Longueur de coupe | 45,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 104 mm |
| Longueur de coupe | 45,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,122467 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés/durcis (hrsa), métaux non ferreux (applications automobile, ingénierie générale ; aussi aéronautique et pétrole & gaz). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,19 € HT
/ unité
366,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours