Fraise monobloc Sutton E4871210
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871210
Rubix :S748-0725095

Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 12X1
Fraise monobloc en carbure Sutton E487.
Cette fraise torique 9 dents est conçue pour l’usinage des alliages à base de nickel et de cobalt, ainsi que des aciers inoxydables. La version E4871210 associe un Ø12 mm, un rayon de 1 mm, une longueur totale de 110 mm et une géométrie extra longue 4xD à hélice variable R40/42.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Cette fraise torique 9 dents est conçue pour l’usinage des alliages à base de nickel et de cobalt, ainsi que des aciers inoxydables. La version E4871210 associe un Ø12 mm, un rayon de 1 mm, une longueur totale de 110 mm et une géométrie extra longue 4xD à hélice variable R40/42.
Caractéristiques
- 9 dents pour une meilleure stabilité sur matériaux difficiles
- Hélice variable R40/42 pour limiter les vibrations
- Géométrie extra longue 4xD
- Rayon 1 mm pour les opérations de finition et de profilage
Spécifications
- Diamètre : 12 mm
- Diamètre de queue : 12 mm
- Longueur totale : 110 mm
- Longueur de coupe : 50 mm
- Longueur utile : 65 mm
Normes et instructions d’utilisation
- La documentation Sutton fournit des conditions de coupe pour les applications dynamiques et trochoïdales.
- Les conditions doivent être adaptées à la matière, à la machine et au programme CAM.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise monobloc en carbure torique, 9 dents, r40/42, 4xl, hélice variable, revêtement xceed |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages |
| Longueur utile | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,37 € HT
/ unité
310,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
