Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P370-2500-PB1740

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :2P370-2500-PB1740
Rubix :0033-0765607
Fabricant :6915295
EAN :7323220504343
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Résumé technique
Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue25 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe100 mm
Longueur totale178 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile100 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 059,89 HT
/ unité
1 271,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours