Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0800-200CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0800-200CMB M2CM
Rubix :0033-0830171
Fabricant :8352925
EAN :7323227198767

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0800-200CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd |
| Type | coromill® plura fraise en bout en carbure (usinage lourd) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,11 € HT
/ unité
294,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
