Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-2000-400-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K357-2000-400-XD  1730
Rubix :0033-0806115
Fabricant :8213658
EAN :7323226618273
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe80 mm
Longueur totale135 mm
Coupe au centreoui (centre coupé)
Matériau de coupecarbure
Revêtementalcrn (pvd)
Typecoromill® dura (1k357, 3xd, fraise monobloc)
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux non ferreux, alliages superalliés résistants à la chaleur
Longueur utile80 mm
834,15 € HT
/ unité
1 000,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h