Fraise monobloc GISS Cutline 893399
Fraise carbure alu 2 dents Weldon
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :855653
GISS Cutline :893399
Rubix :G600-0784812
EAN :3660338458774


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.2 2 DENTS -QW
Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 2 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.2 Z2 WELDON
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | aluminium |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | non ferreux / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,50 € HT
/ 50 unités
675,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours